Motion
23134EMKW33

NTN
23134EMKW33

Cojinete de rodillos esférico - 170 mm D.I., 280 mm D.E., 88 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #11640859
No. Fabricante 23134EMKW33
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
23134EMKW33

Cojinete de rodillos esférico - 170 mm D.I., 280 mm D.E., 88 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #11640859
No. Fabricante 23134EMKW33
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    88 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    46.077 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    692314466094
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 oF
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    692314466094

Descripción general

Descripción del fabricante
23134EMKW33 RADIO ESFÉRICO PEQUEÑO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo