Motion
23156B

NTN
23156B

Cojinete de rodillos esférico - 280 mm D.I., 460 mm D.E., 146 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #11640864
No. Fabricante 23156B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
23156B

Cojinete de rodillos esférico - 280 mm D.I., 460 mm D.E., 146 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #11640864
No. Fabricante 23156B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    280 mm
  • Exterior Diámetro  
    460 mm
  • En general Ancho  
    146 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231

Descripción general

Descripción del fabricante
23156B RADIO ESFÉRICO GRANDE