Motion
2316

NTN
2316

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 80 mm, DE de 170 mm, anchura de 58 mm, abierto, CN
Artículo MI #11640867
No. Fabricante 2316
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2316

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 80 mm, DE de 170 mm, anchura de 58 mm, abierto, CN
Artículo MI #11640867
No. Fabricante 2316
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.2835 pulg., 58.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    58 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    12.562 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2316 ALINEACIÓN AUTOMÁTICA DE BB
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    2316 El cojinete de bolas autoalineable cuenta con un orificio recto de 80 mm, cierre abierto, 170 mm OD, 58 mm de ancho; adecuado para uso industrial grande.
  • Número de catálogo del fabricante
    2316
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10100 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
2316 ALINEACIÓN AUTOMÁTICA DE BB

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos