Motion
23256BL1KC3

NTN
23256BL1KC3

Cojinete de rodillos esférico - 280 mm D.I., 500 mm D.E., 176 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #11640892
No. Fabricante 23256BL1KC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
23256BL1KC3

Cojinete de rodillos esférico - 280 mm D.I., 500 mm D.E., 176 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #11640892
No. Fabricante 23256BL1KC3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    280 mm
  • Exterior Diámetro  
    500 mm
  • En general Ancho  
    176 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232

Descripción general

Descripción del fabricante
23256BL1KC3 RADIO ESFÉRICO GRANDE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos