Motion
23964C3

NTN
23964C3

Cojinete de rodillos esférico - 320 mm D.I., 440 mm D.E., 90 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #11640914
No. Fabricante 23964C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
23964C3

Cojinete de rodillos esférico - 320 mm D.I., 440 mm D.E., 90 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #11640914
No. Fabricante 23964C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    320 mm
  • Exterior Diámetro  
    440 mm
  • En general Ancho  
    90 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    239

Descripción general

Descripción del fabricante
23964C3 RADIO ESFÉRICO GRANDE