Motion
24128BC3

NTN
24128BC3

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 225 mm D.E., 85 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #11640933
No. Fabricante 24128BC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
24128BC3

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 225 mm D.E., 85 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #11640933
No. Fabricante 24128BC3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Exterior Diámetro  
    225 mm
  • En general Ancho  
    85 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    214000 lbf
  • Autorización interna
    C3
  • RPM máximas (grasa)
    1700 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    2200 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    241
  • Capacidad de carga estática
    288000 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
24128BC3 RADIO ESFÉRICO PEQUEÑO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos