Motion
2AS08-1.1/8D1

NTN
2AS08-1.1/8D1

Rodamiento de implemento agrícola - Cuadrado, calibre de 1.1800 in, 80 mm OD, 1.4375 in de ancho, doble sellado
Artículo MI #11640956
No. Fabricante 2AS08-1.1/8D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2AS08-1.1/8D1

Rodamiento de implemento agrícola - Cuadrado, calibre de 1.1800 in, 80 mm OD, 1.4375 in de ancho, doble sellado
Artículo MI #11640956
No. Fabricante 2AS08-1.1/8D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1800 pulg.
  • Espacio libre
    CN
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    1.4375 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    17.78 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cuadrado
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    2AS08-1.1/8D1 BU PLAQUITAS PARA SERVICIO ESTÁNDAR
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio cuadrado con 1.1800 pulg. de diámetro de orificio, cierre doble sellado, 80 mm de diámetro exterior y 1.4370 pulg. de ancho total dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Número de catálogo del fabricante
    2AS08-1.1/8D1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de anillo exterior
    Esférico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
2AS08-1.1/8D1 BU PLAQUITAS PARA SERVICIO ESTÁNDAR