Motion
51168

NTN
51168

Cojinetes de bolas de empuje de dirección única
Artículo MI #11641013
No. Fabricante 51168
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
51168

Cojinetes de bolas de empuje de dirección única
Artículo MI #11641013
No. Fabricante 51168
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    340 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Outside Diameter  
    420 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Overall Width  
    64 mm
  • Peso
    41.006 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • Autorización interna
    CN
  • RPM Máx.
    760 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Capacidad de carga dinámica radial
    84500 lbf
  • Material del sello
    Ninguna
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
51168 EMPUJE DE BB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo