Motion
60/28LU

NTN
60/28LU

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 28 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro exterior, 12 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #11641044
No. Fabricante 60/28LU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
60/28LU

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 28 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro exterior, 12 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #11641044
No. Fabricante 60/28LU
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    28 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4724 pulg., 12.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.207 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    60/28LU BB GENERAL
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 60/28LU es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 28 mm con un diámetro exterior de 52 mm y un ancho de 12 mm, sellado simple para protección.
  • Número de catálogo del fabricante
    60/28LU
  • Número de Upc del fabricante
    692314531730
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1660 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    692314531730

Descripción general

Descripción del fabricante
60/28LU BB GENERAL