Motion
6002LB

NTN
6002LB

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm Diámetro interno, 32 mm Diámetro exterior, 9 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #11641056
No. Fabricante 6002LB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6002LB

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm Diámetro interno, 32 mm Diámetro exterior, 9 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #11641056
No. Fabricante 6002LB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3543 pulg., 9.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.064 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    6002LB BB GENERAL
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6002LB es un cojinete de bolas de ranura profunda radial sellado simple con un orificio de 15 mm y un diámetro exterior de 32 mm para maquinaria industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6002LB
  • Número de Upc del fabricante
    4547359543513
  • RPM Máx.
    26000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1390 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    635 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359543513

Descripción general

Descripción del fabricante
6002LB BB GENERAL