Motion
6004LLU-BV47

NTN
6004LLU-BV47

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 42 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #11641065
No. Fabricante 6004LLU-BV47
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6004LLU-BV47

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 42 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #11641065
No. Fabricante 6004LLU-BV47
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4724 pulg., 12.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.146 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6004LLU-BV47 FÓRMULA BB
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6004LLU-BV47 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 20 mm de diámetro interior con sellos dobles y un diámetro exterior de 42 mm para aplicaciones de maquinaria.
  • Número de catálogo del fabricante
    6004LLU-BV47
  • Número de Upc del fabricante
    4547359322330
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2330 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1135 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359322330

Descripción general

Descripción del fabricante
6004LLU-BV47 FÓRMULA BB