Motion
6013LUC3

NTN
6013LUC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #11641088
No. Fabricante 6013LUC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6013LUC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #11641088
No. Fabricante 6013LUC3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7087 pulg., 18.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.939 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    6013LUC3 BB GENERAL
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6013LUC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial sellado simple con un orificio de 65 mm y un diámetro exterior de 100 mm para uso intensivo.
  • Número de catálogo del fabricante
    6013LUC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359549614
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7640 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5650 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    692314620243

Descripción general

Descripción del fabricante
6013LUC3 BB GENERAL