Motion
6016ZC3

NTN
6016ZC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm D.I., 125 mm D.E., 22 mm Ancho, Blindado simple, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #11641093
No. Fabricante 6016ZC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6016ZC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm D.I., 125 mm D.E., 22 mm Ancho, Blindado simple, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #11641093
No. Fabricante 6016ZC3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.8661 pulg., 22.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.832 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    6016ZC3 BB GENERAL
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6016ZC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 80 mm, blindaje simple, diámetro exterior de 125 mm y ancho de 22 mm para maquinaria robusta.
  • Número de catálogo del fabricante
    6016ZC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359550191
  • RPM Máx.
    6200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11910 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9000 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359550191

Descripción general

Descripción del fabricante
6016ZC3 BB GENERAL