Motion
6017LLB

NTN
6017LLB

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 130 mm de DE, 22 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #11641095
No. Fabricante 6017LLB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6017LLB

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 130 mm de DE, 22 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #11641095
No. Fabricante 6017LLB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.8661 pulg., 22.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    2.002 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    MOTOR ELÉCTRICO DE 6017LLB BB - ORIFICIO 0
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6017LLB es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de sellado doble con un orificio de 85 mm y un diámetro exterior de 130 mm para maquinaria industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6017LLB
  • Número de Upc del fabricante
    4547359004229
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12360 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9650 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359004229

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR ELÉCTRICO DE 6017LLB BB - ORIFICIO 0