Motion
6018L1C4

NTN
6018L1C4

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 90 mm de DI, 140 mm de DE, 24 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C4 holgura interna
Artículo MI #11641099
No. Fabricante 6018L1C4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6018L1C4

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 90 mm de DI, 140 mm de DE, 24 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C4 holgura interna
Artículo MI #11641099
No. Fabricante 6018L1C4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9449 pulg., 24.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    3.082 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6018L1C4 BB GENERAL
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El 6018L1C4 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 90mm , diseño recto, tipo abierto, diámetro exterior de 140mm y ancho de 24mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6018L1C4
  • Número de Upc del fabricante
    4547359336061
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11100 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359336061

Descripción general

Descripción del fabricante
6018L1C4 BB GENERAL