Motion
6020Z

NTN
6020Z

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 100 mm D.I., 150 mm D.E., 24 mm Ancho, Apantallado único, Sin anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #11641103
No. Fabricante 6020Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6020Z

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 100 mm D.I., 150 mm D.E., 24 mm Ancho, Apantallado único, Sin anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #11641103
No. Fabricante 6020Z
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9449 pulg., 24.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    2.705 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    6020Z BB GENERAL
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6020Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial blindado simple con un orificio de 100 mm y un diámetro exterior de 150 mm para aplicaciones de alta resistencia.
  • Número de catálogo del fabricante
    6020Z
  • Número de Upc del fabricante
    4547359550849
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14940 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12100 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359550849

Descripción general

Descripción del fabricante
6020Z BB GENERAL