Motion
6080

NTN
6080

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 400 mm de DI, 600 mm de DE, 90 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, CN de holgura interna
Artículo MI #11641124
No. Fabricante 6080
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6080

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 400 mm de DI, 600 mm de DE, 90 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, CN de holgura interna
Artículo MI #11641124
No. Fabricante 6080
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    400 mm
  • Radio de filete
    0.1969 pulg., 5.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    3.5433 pulg., 90.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    600 mm
  • En general Ancho  
    90 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    193.125 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6080 BB GENERAL
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6080 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 400 mm con un diseño abierto y un diámetro exterior de 600 mm para un rendimiento robusto.
  • Número de catálogo del fabricante
    6080
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    127010 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    185460 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6080 BB GENERAL