Motion
6208N

NTN
6208N

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 40 mm de DI, 80 mm de DE, 18 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, CN de holgura interna
Artículo MI #11641195
No. Fabricante 6208N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6208N

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 40 mm de DI, 80 mm de DE, 18 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, CN de holgura interna
Artículo MI #11641195
No. Fabricante 6208N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7087 pulg., 18.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.805 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6208N BB GENERAL
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6208N es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 40 mm con un diseño abierto y un diámetro exterior de 80 mm para equipos industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6208N
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6208N BB GENERAL