Motion
6209NC3

NTN
6209NC3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 45 mm de DI, 85 mm de DE, 19 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #11641202
No. Fabricante 6209NC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6209NC3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 45 mm de DI, 85 mm de DE, 19 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #11641202
No. Fabricante 6209NC3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7480 pulg., 19.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    19 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.871 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6209NC3 BB GENERAL
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6209NC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con orificio de 45 mm con un diseño abierto y un diámetro exterior de 85 mm para un uso de alto rendimiento.
  • Número de catálogo del fabricante
    6209NC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359364811
  • RPM Máx.
    9200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8090 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4600 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359364811

Descripción general

Descripción del fabricante
6209NC3 BB GENERAL