Motion
6210C5

NTN
6210C5

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #11641203
No. Fabricante 6210C5
Precio93.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6210C5

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #11641203
No. Fabricante 6210C5
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
Precio93.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    6210C5 BB GENERAL
  • Descripción larga
    El 6210C5 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 50 mm con un diámetro exterior de 90 mm para uso general de maquinaria.
  • Número de catálogo del fabricante
    6210C5
  • Número de Upc del fabricante
    4547359365511
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359365511

Descripción general

Descripción del fabricante
6210C5 BB GENERAL