Motion
6211ZNR

NTN
6211ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro exterior, 21 mm Ancho, Apantallado simple, Con anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #11641209
No. Fabricante 6211ZNR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6211ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro exterior, 21 mm Ancho, Apantallado simple, Con anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #11641209
No. Fabricante 6211ZNR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.8268 pulg., 21.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    21 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.332 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    6211ZNR BB GENERAL
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6211ZNR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 55 mm con un solo blindaje y un diámetro exterior de 100 mm para aplicaciones robustas.
  • Número de catálogo del fabricante
    6211ZNR
  • Número de Upc del fabricante
    4547359367676
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10790 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6550 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359367676

Descripción general

Descripción del fabricante
6211ZNR BB GENERAL