Motion
6212LB

NTN
6212LB

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro exterior, 22 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #11641211
No. Fabricante 6212LB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6212LB

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro exterior, 22 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #11641211
No. Fabricante 6212LB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.8661 pulg., 22.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.662 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    6212LB BB GENERAL
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6212LB es un cojinete de bolas de ranura profunda radial sellado simple con un orificio de 60 mm y un diámetro exterior de 110 mm para sistemas de alta resistencia.
  • Número de catálogo del fabricante
    6212LB
  • Número de Upc del fabricante
    4547359368116
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13030 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8100 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359368116

Descripción general

Descripción del fabricante
6212LB BB GENERAL