Motion
6213LUC3

NTN
6213LUC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #11641216
No. Fabricante 6213LUC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6213LUC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #11641216
No. Fabricante 6213LUC3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9055 pulg., 23.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    2.178 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    6213LUC3 BB GENERAL
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6213LUC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial sellado simple con un orificio de 65 mm y un diámetro exterior de 120 mm para maquinaria industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6213LUC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359568806
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9000 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359568806

Descripción general

Descripción del fabricante
6213LUC3 BB GENERAL