Motion
6213ZNR

NTN
6213ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro exterior, 23 mm Ancho, Apantallado simple, Con anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #11641218
No. Fabricante 6213ZNR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6213ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro exterior, 23 mm Ancho, Apantallado simple, Con anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #11641218
No. Fabricante 6213ZNR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9055 pulg., 23.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    2.224 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    6213ZNR BB GENERAL
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6213ZNR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 65 mm con un solo blindaje y un diámetro exterior de 120 mm para cargas pesadas.
  • Número de catálogo del fabricante
    6213ZNR
  • RPM Máx.
    6500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9000 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6213ZNR BB GENERAL