Motion
6215LLUNR

NTN
6215LLUNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm ID, 130 mm OD, 25 mm Ancho, Doble sellado, Con anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #11641223
No. Fabricante 6215LLUNR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6215LLUNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm ID, 130 mm OD, 25 mm Ancho, Doble sellado, Con anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #11641223
No. Fabricante 6215LLUNR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9843 pulg., 25.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    2.646 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6215LLUNR BB GENERAL
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6215LLUNR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 75 mm, doble sellado, diámetro exterior de 130 mm y ancho de 25 mm para maquinaria de alta carga.
  • Número de catálogo del fabricante
    6215LLUNR
  • Número de Upc del fabricante
    4547359370928
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16520 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11100 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359370928

Descripción general

Descripción del fabricante
6215LLUNR BB GENERAL