Motion
6217LU

NTN
6217LU

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro exterior, 28 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #11641232
No. Fabricante 6217LU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6217LU

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro exterior, 28 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #11641232
No. Fabricante 6217LU
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1024 pulg., 28.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    3.968 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    6217LU BB GENERAL
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6217LU es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 85 mm con un diámetro exterior de 150 mm y un ancho de 28 mm, sellado simple para protección.
  • Número de catálogo del fabricante
    6217LU
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20680 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14400 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6217LU BB GENERAL