Motion
62201LLU

NTN
62201LLU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 32 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #11641240
No. Fabricante 62201LLU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
62201LLU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 32 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #11641240
No. Fabricante 62201LLU
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5512 pulg., 14.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    62201LLU BB GENERAL
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 62201LLU es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con orificio de 12 mm con sellos dobles y un diámetro exterior de 32 mm para equipos pequeños.
  • Número de catálogo del fabricante
    62201LLU
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1510 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    620 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
62201LLU BB GENERAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos