Motion
63/28NRC3

NTN
63/28NRC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 28 mm D.I., 68 mm D.E., 18 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #11641248
No. Fabricante 63/28NRC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
63/28NRC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 28 mm D.I., 68 mm D.E., 18 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #11641248
No. Fabricante 63/28NRC3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    28 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7087 pulg., 18.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.642 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    63/28NRC3 BB GENERAL
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 63/28NRC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 28 mm, abierto, 68 mm de diámetro exterior y 18 mm de ancho para equipos industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    63/28NRC3
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6650 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3150 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
63/28NRC3 BB GENERAL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos