Motion
6309P4

NTN
6309P4

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 45 mm de DI, 100 mm de DE, 25 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, CN de holgura interna
Artículo MI #11641287
No. Fabricante 6309P4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6309P4

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 45 mm de DI, 100 mm de DE, 25 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, CN de holgura interna
Artículo MI #11641287
No. Fabricante 6309P4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    45 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9843 pulg., 25.000 mm
  • Outside Diameter  
    100 mm
  • Overall Width  
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    1.795 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6309P4 PRECISIÓN BB
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6309P4 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 45mm , diseño recto, tipo abierto, diámetro exterior de 100mm y ancho de 25mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6309P4
  • Número de Upc del fabricante
    4547359393231
  • RPM Máx.
    8200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7190 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359393231

Descripción general

Descripción del fabricante
6309P4 PRECISIÓN BB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo