Motion
6314LLU

NTN
6314LLU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 70 mm de DI, 150 mm de DE, 35 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #11641301
No. Fabricante 6314LLU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6314LLU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 70 mm de DI, 150 mm de DE, 35 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #11641301
No. Fabricante 6314LLU
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.3780 pulg., 35.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    5.49 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    MOTOR ELÉCTRICO DE 6314LLU BB - ORIFICIO 0
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6314LLU es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 70 mm con doble sello y diámetro exterior de 150 mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6314LLU
  • Número de Upc del fabricante
    4547359005790
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    15300 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359005790

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR ELÉCTRICO DE 6314LLU BB - ORIFICIO 0

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos