Motion
6318LLU

NTN
6318LLU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 190 mm de DE, 43 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #11641315
No. Fabricante 6318LLU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6318LLU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 190 mm de DE, 43 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #11641315
No. Fabricante 6318LLU
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    0.1181 pulg., 3.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.6929 pulg., 43.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    43 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    10.935 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    MOTOR ELÉCTRICO DE 6318LLU BB - ORIFICIO 0
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6318LLU es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con orificio de 90 mm con sellos dobles y un diámetro exterior de 190 mm para un funcionamiento suave.
  • Número de catálogo del fabricante
    6318LLU
  • Número de Upc del fabricante
    4547359005950
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35510 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    24100 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359005950

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR ELÉCTRICO DE 6318LLU BB - ORIFICIO 0