Motion
6912Z

NTN
6912Z

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm D.I., 85 mm D.E., 13 mm Ancho, Apantallado único, Sin anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #11641375
No. Fabricante 6912Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6912Z

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm D.I., 85 mm D.E., 13 mm Ancho, Apantallado único, Sin anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #11641375
No. Fabricante 6912Z
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    60 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5118 pulg., 13.000 mm
  • Outside Diameter  
    85 mm
  • Overall Width  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.41 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    6912Z BB GENERAL
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6912Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 60 mm, blindaje simple, diámetro exterior de 85 mm y ancho de 13 mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6912Z
  • RPM Máx.
    8900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4090 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3200 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6912Z BB GENERAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo