Motion
7906

NTN
7906

Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 47 mm OD, Ancho de 9 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #11641446
No. Fabricante 7906
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7906

Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 47 mm OD, Ancho de 9 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #11641446
No. Fabricante 7906
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3543 pulg., 9.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    9 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    9 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • Descripción
    7906 CONTACTO ANGULAR BB
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    14000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1290 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7906 CONTACTO ANGULAR BB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos