Motion
AEL205

NTN
AEL205

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 25 mm Diámetro del orificio, 52 mm OD, 31 mm Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #11641471
No. Fabricante AEL205
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AEL205

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 25 mm Diámetro del orificio, 52 mm OD, 31 mm Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #11641471
No. Fabricante AEL205
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.8465 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5906 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Peso
    0.421 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • RPM Máx.
    5900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
PLAQUITAS AEL205 BU PARA SERVICIO ESTÁNDAR M