Motion
AEL207

NTN
AEL207

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 35 mm Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. OD, 1.5315 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #11641474
No. Fabricante AEL207
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AEL207

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 35 mm Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. OD, 1.5315 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #11641474
No. Fabricante AEL207
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.6693 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    1.5315 pulg.
  • Peso
    1.08 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
PLAQUITAS AEL207 BU PARA SERVICIO ESTÁNDAR M