Motion
AEL207-105

NTN
AEL207-105

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-5/16 pulg. Diámetro de orificio, 2.8346 pulg. OD, 1.5315 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #11641475
No. Fabricante AEL207-105
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AEL207-105

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-5/16 pulg. Diámetro de orificio, 2.8346 pulg. OD, 1.5315 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #11641475
No. Fabricante AEL207-105
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-5/16 pulg.
  • Radio de filete
    0.0591 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.6693 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    1.5315 pulg.
  • Peso
    1.224 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo
    EL207-105
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    692314398234

Descripción general

Descripción del fabricante
AEL207-105 BU INSERTS STANDARD DUTY IM