Motion
AEL210-113D1

NTN
AEL210-113D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/16 pulg. Diámetro de orificio, 3.5433 pulg. OD, 1.7205 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #11641480
No. Fabricante AEL210-113D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AEL210-113D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/16 pulg. Diámetro de orificio, 3.5433 pulg. OD, 1.7205 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #11641480
No. Fabricante AEL210-113D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Radio de filete
    0.0787 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.1890 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7874 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5433 pulg.
  • Ancho general
    1.7205 pulg.
  • Peso
    1.841 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo
    EL210-113
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5200 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    692314398555

Descripción general

Descripción del fabricante
AEL210-113D1 BU INSERTS STANDARD DUTY IM