Motion
ANL30

NTN
ANL30

Tuerca de seguridad estándar
Artículo MI #11641665
No. Fabricante ANL30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ANL30

Tuerca de seguridad estándar
Artículo MI #11641665
No. Fabricante ANL30
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    150 mm
  • Cara Diámetro  
    164 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • Ancho general
    24 mm
  • Rosca Tamaño  
    M150x2
  • Peso
    3.042 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Grado
    Estándar
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    AWL30
  • Material
    Acero
  • Número de ranuras
    4
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    ANL

Descripción general

Descripción del fabricante
ANL30 ADAPTADORES Y COMPONENTES