Motion
AS201-008D1

NTN
AS201-008D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1/2 pulg. Diámetro del orificio, 40 mm OD, 0.8661 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #11641671
No. Fabricante AS201-008D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AS201-008D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1/2 pulg. Diámetro del orificio, 40 mm OD, 0.8661 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #11641671
No. Fabricante AS201-008D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Radio de filete
    0.0236 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.8661 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.4724 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • Ancho general
    0.8661 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.209 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2160 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1030 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
AS201-008D1 BU INSERTOS DE SERVICIO ESTÁNDAR I