Motion
AS205-015D1

NTN
AS205-015D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 15/16 pulg. Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. D.E., 1.0630 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #11641675
No. Fabricante AS205-015D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AS205-015D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 15/16 pulg. Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. D.E., 1.0630 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #11641675
No. Fabricante AS205-015D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15/16 pulg.
  • Radio de filete
    0.0394 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.0630 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5906 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    1.0630 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.388 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • RPM Máx.
    5900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    692314582046

Descripción general

Descripción del fabricante
AS205-015D1 BU INSERTS STANDARD DUTY IM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo