Motion
ASFD206-101

NTN
ASFD206-101

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 1-1/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #11641686
No. Fabricante ASFD206-101
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ASFD206-101

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 1-1/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #11641686
No. Fabricante ASFD206-101
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.5469 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    3.5469 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    0.8125 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3125 pulg.
  • Longitud total
    4.4375 pulg.
  • Ancho general
    1.2969 pulg.
  • Peso
    1.8 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    AS206-101
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FD206
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Cojinete de repuesto
    AS206-101
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
ASFD206-101 BU SERVICIO ESTÁNDAR COMPLETO I