Motion
ASPF207-105

NTN
ASPF207-105

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 1-5/16 pulg. de diámetro interior, montaje redondo 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #11641715
No. Fabricante ASPF207-105
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ASPF207-105

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 1-5/16 pulg. de diámetro interior, montaje redondo 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #11641715
No. Fabricante ASPF207-105
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    3.9375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-5/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    0.7812 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.8125 pulg.
  • Ancho general
    1.3942 pulg.
  • Peso
    1.3 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    AS207-105
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • ID de la carcasa
    PF207
  • Material de la carcasa
    Acero estampado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 3-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Cojinete de repuesto
    AS207-105
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
ASPF207-105 BU SERVICIO ESTÁNDAR COMPLETO