Motion
ASPP206-102

NTN
ASPP206-102

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/8 pulg., material de acero prensado, servicio ligero
Artículo MI #11641728
No. Fabricante ASPP206-102
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ASPP206-102

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/8 pulg., material de acero prensado, servicio ligero
Artículo MI #11641728
No. Fabricante ASPP206-102
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    1.5000 pulg., 38.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.7500 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Longitud total
    117 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Peso
    0.9 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    AS206-102
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    PP206
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • RPM Máx.
    4900 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Cojinete de repuesto
    AS206-102
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
ASPP206-102 BU SERVICIO ESTÁNDAR COMPLETO