Motion
AW06X

NTN
AW06X

Arandela de seguridad - Tipo de lengüeta interior recta
Artículo MI #11641740
No. Fabricante AW06X
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AW06X

Arandela de seguridad - Tipo de lengüeta interior recta
Artículo MI #11641740
No. Fabricante AW06X
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Cara Diámetro  
    38 mm
  • Tang Ancho  
    0.1969 pulg.

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    AN06
  • Número de Upc del fabricante
    4547359022278
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Número de Tangs  
    13
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • UPC_NO
    4547359022278

Descripción general

Descripción del fabricante
AW06X ADAPTADORES Y COMPONENTES