Motion
AW38

NTN
AW38

Arandela de seguridad - Tipo de pestaña interior doblada
Artículo MI #11641753
No. Fabricante AW38
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AW38

Arandela de seguridad - Tipo de pestaña interior doblada
Artículo MI #11641753
No. Fabricante AW38
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Cara Diámetro  
    214 mm
  • Tang Ancho  
    0.7087 pulg.

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    AN38
  • Número de Upc del fabricante
    4547359022858
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Número de Tangs  
    19
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • UPC_NO
    4547359022858

Descripción general

Descripción del fabricante
AW38 ADAPTADORES Y COMPONENTES

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos