Motion
CM-SPW2215-207FN1

NTN
CM-SPW2215-207FN1

Rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #11641860
No. Fabricante CM-SPW2215-207FN1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
CM-SPW2215-207FN1

Rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #11641860
No. Fabricante CM-SPW2215-207FN1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    3.1496 pulg., 80.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    9.0551 pulg.
  • Tamaño del perno
    M16
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • En general Longitud  
    280 mm
  • Ancho general
    123 mm

Detalles

  • Número de pieza del manguito adaptador
    HA2315M1
  • Número de cojinete
    MX-W22215EALLKW33C3
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    (1) Abierto y (1) Cerrado
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    SP215FN1
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    55000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    56000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MX-W22215EALLKW33C3
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    692314409923

Descripción general

Descripción del fabricante
CM-SPW2215-207FN1 UNIDAD ALOJADA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno