Motion
CM-UCP208-108D1

NTN
CM-UCP208-108D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/2 pulg., servicio ligero
Artículo MI #11641886
No. Fabricante CM-UCP208-108D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
CM-UCP208-108D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/2 pulg., servicio ligero
Artículo MI #11641886
No. Fabricante CM-UCP208-108D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    2.1250 pulg., 54.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.4062 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    7.2500 pulg.
  • Ancho general
    90 mm
  • Peso
    3.2 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC208-108D1
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Uno abierto, otro cerrado
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P208D1
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC208-108D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359050882

Descripción general

Descripción del fabricante
CM-UCP208-108D1 BU COMPLETA ESTÁNDAR