Motion
CM-UCP211-203D1

NTN
CM-UCP211-203D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2-3/16 pulg., servicio ligero
Artículo MI #11641889
No. Fabricante CM-UCP211-203D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
CM-UCP211-203D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2-3/16 pulg., servicio ligero
Artículo MI #11641889
No. Fabricante CM-UCP211-203D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    2.3750 pulg., 60.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.7187 pulg.
  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Longitud total
    219 mm
  • Ancho general
    100 mm
  • Peso
    5.2 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC211-203D1
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Uno abierto, otro cerrado
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P211D1
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6550 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC211-203D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    692314410363

Descripción general

Descripción del fabricante
CM-UCP211-203D1 BU COMPLETA ESTÁNDAR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno