Motion
CM-UCP312-207D1

NTN
CM-UCP312-207D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2-7/16 pulg., para servicios pesados
Artículo MI #11641894
No. Fabricante CM-UCP312-207D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
CM-UCP312-207D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2-7/16 pulg., para servicios pesados
Artículo MI #11641894
No. Fabricante CM-UCP312-207D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    3.3437 pulg., 85.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    9.8437 pulg.
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Longitud total
    13.0000 pulg.
  • Ancho general
    135 mm
  • Peso
    12 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC312-207D1
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Uno abierto, otro cerrado
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P312D1
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11700 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC312-207D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    692314582855

Descripción general

Descripción del fabricante
CM-UCP312-207D1 BU COMPLETE HEAVY DUTY
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno