Motion
CRV26XLL

NTN
CRV26XLL

Seguidor de leva plano - 1.6250 pulg. de diámetro del rodillo, 23 mm de ancho del rodillo, 0.6250 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #11641906
No. Fabricante CRV26XLL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
CRV26XLL

Seguidor de leva plano - 1.6250 pulg. de diámetro del rodillo, 23 mm de ancho del rodillo, 0.6250 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #11641906
No. Fabricante CRV26XLL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.6250 pulg.
  • Longitud total
    2.4370 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    23 mm
  • Poste Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.7520 pulg.; 19.100 mm
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Par de apriete
    51 N·m
  • Peso
    0.617 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Número de Upc del fabricante
    4547359055849
  • RPM Máx.
    6200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10200 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de rosca
    Pulgadas
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359055849

Descripción general

Descripción del fabricante
CRV26XLL RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno